Motion
32321 J2

SKF
32321 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de cône de 77 mm, largeur de coupelle de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07655429
N° MFR32321 J2
Prix3,339.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32321 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de cône de 77 mm, largeur de coupelle de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07655429
N° MFR32321 J2
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
Prix3,339.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    81.50 mm
  • Poids
    31.64 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    323
  • CUP_NON
    7316577467843

Aperçu

Description du fabricant
32321 REMPLACE 32321 J2