Motion
600160-1
Assemblage de tuyau de carburant basse pression - 25 pi, DI 3/4 po, entrée mâle 3/4 NPTF x sortie mâle 3/4 NPTF, 250 psi
N° D’ARTICLE MI07655769
N° MFR600160-1
Prix263.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de carburant basse pression - 25 pi, DI 3/4 po, entrée mâle 3/4 NPTF x sortie mâle 3/4 NPTF, 250 psi
N° D’ARTICLE MI07655769
N° MFR600160-1
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
Prix263.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.188 po

Détails

  • Mot-clé de description
    Entrée mâle 3/4 NPTF x sortie mâle 3/4 NPTF
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    3/4 NPTF mâle
  • Extrémité flexible 2
    3/4 NPTF mâle
  • Type de tuyau
    Transfert de pétrole
  • Numéro CUP du fabricant
    699567011637
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567023210
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
S600160-1 FLEXIBLE, CARBURANT, 3/4 X 25FT