Spécifications
Dimensions
- Longueur40 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.58 po
Détails
- Mot-clé de description1/4 NPT entrée mâle x 3/8 NPT sortie mâle
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 11/4 NPT Homme
- Extrémité flexible 23/8 NPT Homme
- Type de tuyauGraisse
- Numéro CUP du fabricant699567008132
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567023487
- Pression de service5000 psi