Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7.8740 po, 200 mm
- Hauteur totale16.5350 po, 420 mm
- Largeur totale9.0200 po, 229 mm
- Poids23.79 lb, 10.79 kg
Détails
- Détails supplémentairesRFI Filtre graphique Emplacement Cont Panneau non revêtu PCB lisse Entrée de câble impérial
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP55, Type 12
- Type de boîtierIP55, Type 12
- Puissance nominale pour service intensif5 hp
- Puissance nominale en service normal5 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302P4K0T5E55H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Nombre de phases d’entrée3
- Courant de sortie, usage intensif10, 00, 00
- Courant de crête16 A
- Courant de pointe, usage intensif16 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC 300
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire