Motion
7219 BECBP

SKF
7219 BECBP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 32 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07658816
N° MFR7219 BECBP
Prix904.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7219 BECBP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 32 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07658816
N° MFR7219 BECBP
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
Prix904.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    32 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    6.008 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE DE CONTACT ANGULAIRE 7219 BECBP BRGS
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577086662
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577086662

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE CONTACT ANGULAIRE 7219 BECBP BRGS