Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre3.9375 po
- Bride Épaisseur0.5300 po
- Diamètre du point3.1400 po
- Rouleau Diamètre3.5625 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Goujon Longueur2.2500 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Filetage Taille1-14
- Poids4.65 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique5390 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale5390 lbf
- Capacité de charge statique radiale3507 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCIR-R
- Capacité de charge statique3510 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946140241
Aperçu
- Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail