Motion
5S100100TK
Raccord fendu en trois pièces en acier inoxydable 1 po x 1 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI07659309
N° MFR5S100100TK
Prix241.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord fendu en trois pièces en acier inoxydable 1 po x 1 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI07659309
N° MFR5S100100TK
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
Prix241.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786038273

Aperçu

Description du fabricant
5S100100TK