Motion
7913CTRV1VDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7913CTRV1VDULP4Y

Alésage de 65 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07662394
N° MFR7913CTRV1VDULP4Y
Prix2,934.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7913CTRV1VDULP4Y

Alésage de 65 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07662394
N° MFR7913CTRV1VDULP4Y
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
Prix2,934.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    26 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7913CTRV1VDULP4Y BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649523
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176649523

Aperçu

Description du fabricant
7913CTRV1VDULP4Y BRG