Motion
888008 ABR STANDARD.(TM) COURROIE D'ÉTAT DE SURFACE

3M
888008 STANDARD ABR.(TM) SURFACE CONDITION BELT

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888008, 3-1/2 po x 15-1/2 po CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI07663316
N° MFR888008 STANDARD ABR.(TM) SURFACE CONDITION BELT
Prix46.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
888008 STANDARD ABR.(TM) SURFACE CONDITION BELT

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888008, 3-1/2 po x 15-1/2 po CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI07663316
N° MFR888008 STANDARD ABR.(TM) SURFACE CONDITION BELT
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
Prix46.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.5 po
  • Largeur totale
    3.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115333408
  • CUP_NON
    00051115333408

Aperçu

Description du fabricant
888008 ABR STANDARD.(TM) SURFACE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Excellent point de départ pour la finition de l’acier inoxydable avec une finition no 4
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes