Motion
SX255 6 BSE = 7.75

LOVEJOY INC
SX255 6 BSE=7.75

Assemblages centraux de couplage de disque - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07663366
N° MFRSX255 6 BSE=7.75
Prix53.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SX255 6 BSE=7.75

Assemblages centraux de couplage de disque - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07663366
N° MFRSX255 6 BSE=7.75
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
Prix53.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la bride
    10.0400 po;255.02 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Longueur totale
    187.60 mm
  • Poids
    27.30 lb

Détails

  • Type de couplage
    Disque
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    7.7500 po;196.85 mm
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    7700 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Style
    Ennuyeux
  • Couple nominal (po-lb)
    90300 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
QF15BINSERTATFL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon