Motion
15X610
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 6 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre de résine, grain 100 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07664099
N° MFR15X610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 6 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre de résine, grain 100 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07664099
N° MFR15X610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Taille du filetage
    7/8 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Fibre de résine
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15X610
  • Numéro CUP du fabricant
    662980351703
  • Rpm max.
    10200
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980351703

Aperçu

Description du fabricant
15X610 6" X 7/8" 100GRIT COUPE À FROID XX
  • 6 fois plus de retrait de stock que les disques de ponçage ordinaires
  • Coupe 2 fois plus rapide que les disques de ponçage ordinaires
  • Finition de qualité constante dans tous les métaux
  • Technologie Cyclone - Mélange haute technologie exclusif
  • Niveaux les plus élevés d’élimination des stocks