Motion
CN420C
Brosse de roue - 4.0000 po Diam, 0,500 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07665117
N° MFRCN420C
Prix18.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4.0000 po Diam, 0,500 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07665117
N° MFRCN420C
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
Prix18.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,500 po
  • Taille de l’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la brosse
    4.000 po
  • Diamètre
    4.0000 po
  • Largeur de la face
    0,500 po
  • Diamètre du filament
    0,020 po
  • Longueur de la garniture
    1.562 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Nylon 6-12
  • Numéro CUP du fabricant
    843469141088
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE ROUE EN NYLON CN420C (LOTS DE 6 )
  • Les brosses de roue centrale en cuivre de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.500”- 4.000” . Ces meules de petit diamètre sont faciles à contrôler dans les applications manuelles et ne poussent pas loin de la pièce comme le font les brosses de plus grand diamètre. Disponible dans une variété de filaments, y compris l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le nylon, le nylon abrasif et le Tampico. Idéal pour les applications où l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition de surface générale sont nécessaires. Les brosses peuvent être montées/empilées ensemble en plusieurs pour obtenir une largeur de face plus large et sont conçues pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 20,000). Les brosses de roue centrale en cuivre sont disponibles avec des trous d’arbre de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po, selon le diamètre de la roue. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.