Motion
55BNR10ETDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR10ETDUELP4Y

NSK 55BNR10ETDUELP4Y, roulement à billes angulaire à contact super précision haute vitesse, diam. 55 mm, diam. ext. 90 mm, 18 mm W, 18 deg., 15100 N Dynamic/12500 N Static Load
N° D’ARTICLE MI07665645
N° MFR55BNR10ETDUELP4Y
Prix2,856.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR10ETDUELP4Y

NSK 55BNR10ETDUELP4Y, roulement à billes angulaire à contact super précision haute vitesse, diam. 55 mm, diam. ext. 90 mm, 18 mm W, 18 deg., 15100 N Dynamic/12500 N Static Load
N° D’ARTICLE MI07665645
N° MFR55BNR10ETDUELP4Y
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
Prix2,856.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176996337
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176996337

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DUPLEX 55BNR10ETDUELP4Y