Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince6.00 po
- Taille du tuyau ou du tuyau6 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pinceMoitiés de la pince à tube robuste
- Type de pinceMoitiés du collier de serrage - usage intensif
Aperçu
- Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
- Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
- Pour les systèmes avec une pression de fonctionnement supérieure à 1500 psi