Motion
S2006H-C
Beta Smoothie Standard Duty Clamp Halves - Polypropylene, Smooth Bore, Supports 3/8 in Hose
N° D’ARTICLE MI07667818
N° MFRS2006H-C
Prix2.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Beta Smoothie Standard Duty Clamp Halves - Polypropylene, Smooth Bore, Supports 3/8 in Hose
N° D’ARTICLE MI07667818
N° MFRS2006H-C
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
Prix2.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 3/8 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Moitiés de pince pour service standard
  • Type de pince
    Moitiés du collier de serrage - Standard

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN DE TUYAU 3/8 PO S2006H-C BÊTA SMOOTHIE
  • Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
  • Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
  • Pour les systèmes avec une pression de fonctionnement inférieure à 1500 psi