Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince1.50 po
- Taille du tuyau ou du tuyau1-1/2 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de coussin, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pinceAluminium
- Style de pincePince à tube pour service standard
- Type de pincePince de tube - Standard
- Type de montageModule d’empilage