Motion
S5027Z-AL
Pince à tuyau pour service standard Beta - Wesanco® à montage sur canal, moitiés en aluminium, 1-1/4 dans le tuyau
N° D’ARTICLE MI07668068
N° MFRS5027Z-AL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à tuyau pour service standard Beta - Wesanco® à montage sur canal, moitiés en aluminium, 1-1/4 dans le tuyau
N° D’ARTICLE MI07668068
N° MFRS5027Z-AL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1-1/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Collier de serrage - Standard
  • Type de montage
    Montage sur canal Wesanco®

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU STANDARD S5027Z-AL BÊTA DE 1-1/4 PO