Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince0.38 po
- Taille du tuyau ou du tuyau3/8 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de coussin, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pinceAluminium
- Style de pincePince de tube robuste
- Type de pinceCollier de serrage pour tube – usage intensif
- Type de montageModule d’empilage