Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince0.25 po
- Taille du tuyau ou du tuyau1/4 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pinceAluminium
- Style de pincePince de tube robuste
- Type de pinceCollier de serrage pour tube – usage intensif
- Type de montageMontage sur rail en C