Motion
S2011S-SS
Collier de serrage pour tuyau Beta à usage standard - moitiés en polypropylène, tuyau de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI07668186
N° MFRS2011S-SS
Prix34.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tuyau Beta à usage standard - moitiés en polypropylène, tuyau de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI07668186
N° MFRS2011S-SS
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
Prix34.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 3/8 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Qualité standard
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU STANDARD S2011S-SS BÊTA DE 3/8 PO