Motion
S1007Z-SS
Pince à tube pour service standard Beta - montage sur canal Wesanco®, 0.13 po de diamètre, moitiés en polypropylène, 1/8 po de tube
N° D’ARTICLE MI07668241
N° MFRS1007Z-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à tube pour service standard Beta - montage sur canal Wesanco®, 0.13 po de diamètre, moitiés en polypropylène, 1/8 po de tube
N° D’ARTICLE MI07668241
N° MFRS1007Z-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.13 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/8 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Type de montage
    Montage sur canal Wesanco®

Aperçu

Description du fabricant
JAMBE DE TUBE STANDARD S1007Z-SS BÊTA DE 1/8 PO