Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince2.25 po
- Taille du tuyau ou du tuyau2-1/4 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau du matériel de fixationAcier inoxydable 304
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince de tube robuste
- Type de pinceCollier de serrage pour tube – usage intensif
- Type de montageMontage sur plaque de soudure