Motion
T3014R-SS
Bêta double collier de serrage - monté sur rail en C, moitiés en polypropylène, 1/2 po tuyau
N° D’ARTICLE MI07668324
N° MFRT3014R-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bêta double collier de serrage - monté sur rail en C, moitiés en polypropylène, 1/2 po tuyau
N° D’ARTICLE MI07668324
N° MFRT3014R-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/2 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 Moitiés de coussin, plaque de recouvrement, boulon hexagonal et écrou de rail en C
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tuyau double
  • Type de pince
    Collier de serrage - modèle double
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DOUBLE T3014R-SS DE 1/2 PO X 1/2 PO