Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPT
- Taille du corps1 po
- Forcer la connexion48.3 lb
- Poids1.651 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement15225 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/4 po. NPT, 1 – 11-1/2
- Débit46.80 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationForesterie, agriculture, mines, construction
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.00115 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/4 po
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi