Motion
FF25S-162ORB

ZSI-FOSTER INC
FF25S-162ORB

Douille hydraulique à face plate de la série – Corps en acier, ORB 1-1/4 po, 1-5/8 – 12 SAE, 5075 psi, taille de corps de 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07668640
N° MFRFF25S-162ORB
Prix317.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZSI-FOSTER INC
FF25S-162ORB

Douille hydraulique à face plate de la série – Corps en acier, ORB 1-1/4 po, 1-5/8 – 12 SAE, 5075 psi, taille de corps de 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07668640
N° MFRFF25S-162ORB
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
Prix317.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-5/8 à 12 EIG
  • Taille du corps
    1 po
  • Forcer la connexion
    48.3 lb
  • Poids
    2.791 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    15225 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. ORB, 1-5/8 – 12 SAE
  • Débit
    46.80 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Foresterie, agriculture, mines, construction
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.00115 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FF25S-162ORB DOUILLES