Motion
0800000108950

SIMPLE GREEN
0800000108950

Doseur - 3.5 gal/min, Nombre de produits : 5
N° D’ARTICLE MI07671934
N° MFR0800000108950
Prix763.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIMPLE GREEN
0800000108950

Doseur - 3.5 gal/min, Nombre de produits : 5
N° D’ARTICLE MI07671934
N° MFR0800000108950
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
Prix763.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.95 lb

Détails

  • Débit
    3.5 gal/min
  • Numéro CUP du fabricant
    043318004902
  • Nombre de produits
    5
  • CUP_NON
    043318004902

Aperçu

Description du fabricant
0800000108950 ACCUMAX 4 PLUS 1 SÉLECTION
  • Peut contenir jusqu’à 4 dilutions distinctes
  • Sorties multiples 4 débit faible/1 débit élevé Comprend 4 remplissages de bouteilles à faible débit (1GPM) et 1 débit élevé (3.5GPM) sorties de remplissage de seaux
  • L’éducteur E-Gap offre une protection contre le refoulement grâce à l’utilisation d’un manchon en élastomère
  • Comprend 14 buses de dosage préréglées pour des rapports de dilution de 2.6 :1 et447:1 une buse personnalisable pour des dilutions non standard ou une distribution d'eau
  • Peut contenir jusqu’à 4 dilutions distinctes
  • Approuvé par l’American Society of Safety Engineers (ASSE) 1055
  • Tuyau de remplissage de seau de 4 pieds avec crochet de rangement pratique