Motion
ENSEMBLE DE RESPIRATEUR À ÉPURATION D’AIR MOTORISÉ 3M VERSAFLO TR-800-PSK , TROUSSE DE PEINTRES

3M
3M VERSAFLO TR-800-PSK POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR ASSY, PAINTERS KIT

Trousse de peintres pour respirateurs à épuration d’air Versaflo™ TR-800-PSK/94248(AAD)
N° D’ARTICLE MI07673474
N° MFR3M VERSAFLO TR-800-PSK POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR ASSY, PAINTERS KIT
Prix4,425.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M VERSAFLO TR-800-PSK POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR ASSY, PAINTERS KIT

Trousse de peintres pour respirateurs à épuration d’air Versaflo™ TR-800-PSK/94248(AAD)
N° D’ARTICLE MI07673474
N° MFR3M VERSAFLO TR-800-PSK POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR ASSY, PAINTERS KIT
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
Prix4,425.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    10.321 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308942489
  • CUP_NON
    00076308942489

Aperçu

Description du fabricant
AIR ALIMENTÉ 3M VERSAFLO TR-800-PSK
  • Le TR-800 est un souffleur PAPR avec batterie homologuée Division I pour les classes I, II et III selon la norme UL la plus récente (UL 60079, 6e édition, 2013); système PAPR approuvé par le NIOSH. Le respirateur/souffleur à épuration d’air motorisé 3M™ Versaflo™ type TR-800, avec le bloc-batterie 3M™ de type TR-830, a été testé et classé pour la sécurité intrinsèque dans les zones dangereuses (Exia) par Underwriters Laboratory (UL) pour ce qui suit : Division 1 d’Exia : IS Classe I, II, III; Division 1(comprend la Division 2), Groupes C, D, E, F, G; T4; Ex ia I Ma; Classe I, Zone 0, AEx ia IIB, T4; Classe I, Zone 0, Ex ia IIB, T4; Zone 20, AEx ia IIIC, T135; Zone 20, Ex ia IIIC, T135; -20°C ≤ Ta ≤ 55° C.
  • La batterie comprend un pare-chocs pour aider à absorber les chocs; la fixation mécanique de la batterie aide à empêcher le retrait pendant l’utilisation
  • Des alarmes sonores et visuelles alertent les utilisateurs en cas de batterie faible et de faible débit d’air
  • Le harnais ample peut aider à accommoder les travailleurs dont les poils du visage et les lunettes de prescription sont limités
  • Compatible avec les filtres à particules seulement ou les cartouches combinées de particules et de gaz et de vapeurs pour une protection dans une variété d’environnements