Motion
447TTDN16058AA

LEESON ELECTRIC
447TTDN16058AA

Moteur à usage général - 250 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07673909
N° MFR447TTDN16058AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
447TTDN16058AA

Moteur à usage général - 250 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07673909
N° MFR447TTDN16058AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    NU318
  • Taille du cadre
    447
  • Longueur du moteur sans arbre
    24.38 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    39.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    30.89 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    44.88 po
  • Poids
    2220 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1782 tr/min
  • Mot-clé de description
    250 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    284.0 A
  • Courant de pleine charge
    284.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    187 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856004482
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucun protecteur de surcharge
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 250 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 447T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Début de la pièce Wdg
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 250 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 447T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    722856004482
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
250HP 1800RPM E745A DP 460V 447T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur n'accepte pas de kit de face en C
  • Conception NEMA B
  • Capacité de démarrage d’enroulement partiel
  • Roulement à rouleaux à l’extrémité de l’arbre pour la charge à courroie seulement