Motion
143TTTN6026BA

LEESON ELECTRIC
143TTTN6026BA

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143 , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 50/60 Hz, base 1735 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI07673974
N° MFR143TTTN6026BA
Prix1,078.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TTTN6026BA

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143 , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 50/60 Hz, base 1735 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI07673974
N° MFR143TTTN6026BA
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
Prix1,078.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    12.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15.50 po
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1735 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.0/1.5 A
  • Courant de pleine charge
    3.00 / 1.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856051073
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucun protecteur de surcharge
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 143T , TENV
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 143T , TENV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    722856051073
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM E349 TENV 230/460V 143T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C