Motion
184TTFW16046AA

LEESON ELECTRIC
184TTFW16046AA

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1760 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI07673990
N° MFR184TTFW16046AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTFW16046AA

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1760 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI07673990
N° MFR184TTFW16046AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    13.50 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.44 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    18.31 po
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    13.8-12.6/6.3 A
  • Courant de pleine charge
    13.80–12.60 / 6.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856050526
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucun protecteur de surcharge
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 184TC , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 184TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    722856050526
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1800RPM C224B TEFC 208-230/460V
  • Roulements à billes, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts, à la puissance inférieure suivante
  • Le moteur n’accepte pas de trousse de frein