Motion
3HP  1800RPM  U989-P EPFC 230/460V  182T

MARATHON ELECTRIC
3HP 1800RPM U989-P EPFC 230/460V 182T

Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182 , logement EPFC (ventilateur refroidi à l’épreuve des explosions), base 1765 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07674184
N° MFR3HP 1800RPM U989-P EPFC 230/460V 182T
Prix2,014.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
3HP 1800RPM U989-P EPFC 230/460V 182T

Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182 , logement EPFC (ventilateur refroidi à l’épreuve des explosions), base 1765 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07674184
N° MFR3HP 1800RPM U989-P EPFC 230/460V 182T
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
Prix2,014.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182

Détails

  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856132161
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM U989-P EPFC 230/460V 182T