Motion
51315

NTN
51315

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 44 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI07674805
N° MFR51315
Prix899.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51315

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 44 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI07674805
N° MFR51315
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
Prix899.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.754 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359307177
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38500 lbf
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4547359307177

Aperçu

Description du fabricant
51315 BORDEAUX DE POUSSE