Motion
1140T GRILLE RSB

DODGE
1140T GRID RSB

1140T X 3-3/8 REBORE STD KW 006245 CPLG
N° D’ARTICLE MI07674992
N° MFR1140T GRID RSB
Prix2,951.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1140T GRID RSB

1140T X 3-3/8 REBORE STD KW 006245 CPLG
N° D’ARTICLE MI07674992
N° MFR1140T GRID RSB
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
Prix2,951.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    7.3 po
  • Taille du raccord
    1140
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7.2500 po
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    FR
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    401.43 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006245
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    253000.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    253000 po-lb
  • CUP_NON
    782475817641

Aperçu

Description du fabricant
1140T X 3-3/8 REBORE STD KW 006245 CPLG