Motion
1A12LM6
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A Tube droit métrique à tuyau vertical
N° D’ARTICLE MI07675193
N° MFR1A12LM6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A Tube droit métrique à tuyau vertical
N° D’ARTICLE MI07675193
N° MFR1A12LM6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    0.750 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.380 po
  • Hauteur
    1.07 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.38 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.26 po
  • Longueur
    2.38 po
  • Diamètre extérieur
    1.067 po
  • Longueur totale
    2.38 po
  • Poids global
    0.01 lb
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    1.07 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Style de fin 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A12LM6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146168306
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146168306

Aperçu

Description du fabricant
1A12LM6 PI DE TUBE DROIT À COLONNE MONTANTE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau