Motion
WS-1170RS
Jeu de clés - 7 PC, type combiné à cliquet standard, 1/2 à 11/16 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI07681119
N° MFRWS-1170RS
Prix328.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés - 7 PC, type combiné à cliquet standard, 1/2 à 11/16 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI07681119
N° MFRWS-1170RS
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
Prix328.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de clé
    1/2 à 11/16 po

Détails

  • Nombre de pièces
    7
  • CUP_NON
    662459992178
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison de clés à cliquet standard

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS MIXTES WS-1170RS RTCHNG
  • L’acier allié est forgé avec précision et traité thermiquement pour une résistance et une durabilité optimales
  • Le placage nickel-chrome aide à protéger contre la corrosion et facilite le nettoyage
  • Les rainures à bout ouvert SUPERCOMBO dirigent la force de la clé loin des coins de fixation
  • L’ouverture du boîtier SUPERTORQUE permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est fait aux coins, mais la zone de force de clé est placée sur les surfaces planes derrière les points
  • L’engrenage à cliquet comporte jusqu’à 80 dents, minimisant l’arc de balancement dans les endroits restreints
  • Tailles pour un confort et un équilibre optimaux
  • Forgé et assemblé aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté