Motion
LBBR 30/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 30/HV6

Bague d’arbre rond - série LBBR, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 50 mm, capacité de charge de 696.942 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI07682812
N° MFRLBBR 30/HV6
Prix113.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 30/HV6

Bague d’arbre rond - série LBBR, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 50 mm, capacité de charge de 696.942 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI07682812
N° MFRLBBR 30/HV6
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
Prix113.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    696.942 lbf
  • Série
    LBBR
  • Capacité de charge statique
    685.701 lbf
  • CUP_NON
    7333314051134

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LINÉAIRE 30/HV6 LBBR
  • Compact et facile à monter
  • Disponible avec ou sans joints ainsi qu’en acier inoxydable standard ou résistant à la corrosion
  • Les unités de roulement à billes linéaires comprennent un roulement et un boîtier, sont disponibles en unités simples ou en tandem
  • Les unités en tandem comprennent les versions duo et quadro
  • Billes et canalisations en acier inoxydable en option pour les environnements humides ou corrosifs ; identifiées par un suffixe de HV6
  • Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec des tiges en acier inoxydable SKF , il est possible de créer un système de guidage entièrement en acier inoxydable