Motion
160157-Q
Vibrateur de bac V-20 - Acier, matériau de carrosserie en aluminium, couleur rouge, monophasé, 2 A, 115 V, 50 Hz, vitesse de vibration de 3000 VPM
N° D’ARTICLE MI07686236
N° MFR160157-Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vibrateur de bac V-20 - Acier, matériau de carrosserie en aluminium, couleur rouge, monophasé, 2 A, 115 V, 50 Hz, vitesse de vibration de 3000 VPM
N° D’ARTICLE MI07686236
N° MFR160157-Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.438 po
  • Pour l’épaisseur du mur
    1/16 po
  • Hauteur
    4.3125 po
  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    14 lb
  • Largeur
    5.125 po

Détails

  • Intensité
    2 A
  • Matériau du corps
    Acier, aluminium
  • Motif de boulon
    9.25 po
  • Couleur
    Rouge
  • Contrôleur facultatif requis
    Requis
  • Connexion électrique
    18-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
  • Fréquence
    50 Hz
  • Option de fréquence
    3000 VPM
  • Type d’impact
    Amorti
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Phase
    1
  • Contrôle typique
    7200-006-A
  • Vitesse de vibration
    3000 VPM
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
160157-Q V-20(RC)AVEC VIBRATEUR CVR 115/50