Spécifications
Dimensions
- Taille de mèche compatible1/4 po
- Longueur totale8.3 po
- Poids de l’outil1.54 lb
Détails
- Consommation d'air11.0 scfm
- Pression d’air90 psi
- Réglage de l’embrayagePochette réglable
- Style de poignéePoignée pistolet
- Code d’harmonisation8467115020
- Numéro CUP du fabricant697099643180
- Vitesse maximale660 tr/min
- Couple maximal10 po
- Couple minimum45 po
- RéversibleRéversible
- Série19-Series
- Vitesse variableVitesse variable
- Garantie1-Year
Aperçu
- Meilleure précision de sa catégorie, dépassant un CM de 2.0 avec une tolérance de plus moins 10 %
- Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
- Port de vérification du couple facile d’accès
- Deux tailles de poignée interchangeables