Motion
MP2452

CLECO
MP2452

Tournevis pneumatique à prise directe - Série M, style poignée pistolet, 1/4 po, taille de mèche compatible, 1/4 po, taille d’entrée, vitesse maximale de 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07687335
N° MFRMP2452
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
MP2452

Tournevis pneumatique à prise directe - Série M, style poignée pistolet, 1/4 po, taille de mèche compatible, 1/4 po, taille d’entrée, vitesse maximale de 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07687335
N° MFRMP2452
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.7 po
  • Poids de l’outil
    2.18 lb

Détails

  • Consommation d'air
    22.0 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099641506
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Couple maximal
    65 po
  • Couple minimum
    9.7 po
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    Série M
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS MP2452 , CALAGE ENTRAÎNEMENT DIRECT,
  • Boîtier métallique robuste
  • Outil robuste, grande valeur
  • Levier de marche avant à accès facile
  • Interchangeabilité élevée des pièces