Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.125 po / 28.575 mm
- Longueur1.68 po / 42.672 mm
- Poids0.24 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .