Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.5 po / 38.1 mm
- Longueur1.803 po / 45.7962 mm
- Poids0.522 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 11-5/16-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage3/4-14
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .