Motion
9256X12X12
9256X12X12 J.I.C. (5000)
N° D’ARTICLE MI07687561
N° MFR9256X12X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9256X12X12 J.I.C. (5000)
N° D’ARTICLE MI07687561
N° MFR9256X12X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po / 31.75 mm
  • Longueur
    1.72 po / 43.688 mm
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
9256X12X12 J.I.C. (5000)