Motion
23076EJW507C08C3

TIMKEN
23076EJW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 135 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07688539
N° MFR23076EJW507C08C3
Prix36,324.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23076EJW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 135 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07688539
N° MFR23076EJW507C08C3
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
Prix36,324.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5.3150 po
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    135 mm
  • Poids
    239.94 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    690000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796155879
  • Tr/min maximum (graisse)
    710 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    1150000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796155879

Aperçu

Description du fabricant
23076 EJ W507 C08 C3 BRG
  • (W507) Roulement inspecté selon certaines exigences de contrôle de la qualité
  • Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure
  • Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation |(C08) Anneau intérieur et extérieur avec précision de fonctionnement de P5 et points d’excentricité élevés marqués