Motion
3801
Aérosol True Blitz
N° D’ARTICLE MI07688620
N° MFR3801
Prix16.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aérosol True Blitz
N° D’ARTICLE MI07688620
N° MFR3801

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Hauteur
    9.75 po.
  • Longueur
    2.63 po.
  • Poids net
    14 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille de l’emballage
    12 x 14 oz
  • Hauteur de la dimension de stockage
    10 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.3 po
  • Poids
    1.225 lb
  • Largeur
    2.63 po.

Détails

  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Élimine l’huile, la graisse, le goudron, la saleté et les lubrifiants
  • Instructions pour la demande
    Vaporiser sur la surface et essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base de solvant
  • Type de nettoyant
    Dégraissant industriel
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    acétone, distallates de pétrole
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Aérosol extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    Moins de -0,4 °F
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Aérosol (liquide)
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858003805
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le toluène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
  • Parfum
    Menthe
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Cartes de circuits imprimés, contacts électriques, moteurs électriques, pièces de machinerie, équipement électronique et moules
  • CUP_NON
    10690858003802

Aperçu

Description du fabricant
3801 ZEP VÉRITABLE AÉROSOL BLITZ AERO DZ
  • Ne contient pas de solvants chlorés ou de composés appauvrissant la couche d’ozone; ne laisse aucun résidu; est non corrosif; respecte les restrictions en matière de COV dans tous les États