Motion
43235
N° D’ARTICLE MI07688645
N° MFR43235
Prix314.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI07688645
N° MFR43235
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
Prix314.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    13.50 po.
  • Longueur
    11.00 po.
  • Hauteur totale
    35.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 55 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    35 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23 po
  • Poids
    420.95 lb
  • Largeur
    11.00 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse, saleté, huile, saleté, tarte et résidus de carburant
  • Instructions pour la demande
    Appliquer avec un pulvérisateur électrique ou une brosse
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base de solvant
  • Type de nettoyant
    Dégraissant au solvant
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    kérosène, hydrocarbures aromatiques, surfactants
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    EAR101
  • Inflammabilité
    Modérément inflammable
  • Point d’éclair
    113°F Méthode : Gobelet fermé
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide fin à base de solvant
  • Code d’harmonisation
    3402.90.3002
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858043245
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le cumène, l’éthylbenzène, l’oxyde d’éthylène 1,4-dioxane, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et le toluène, l’oxyde d’éthylène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Planchers trempés dans l’huile, équipement industriel et supports à graisse
  • CUP_NON
    690858043245

Aperçu

Description du fabricant
43235 ZEPTEEN 5GL
  • Ne contient que des émulsifiants biodégradables et ne contient aucun acide ni alcali libre; peut être dilué avec du kérosène, de l’essence minérale ou du carburant diesel no 2