Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur275 gal (É.-U.)
- Hauteur12.25 po.
- Longueur6.02 po.
- Hauteur totale45.75 po
- Largeur totale39 po
- Taille de l’emballage1 x 275 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage45.25 po
- Longueur de la dimension de stockage47.5 po
- Largeur de la dimension de stockage39 po
- Poids2475 lb
- Largeur6.02 po.
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationGraisse, saletés, carbone, suie, encre
- Instructions pour la demandeAppliquez une vadrouille, une brosse, un pulvérisateur à basse pression ou une machine de récurage automatique
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant et dégraissant industriel
- CouleurViolet
- Composition2-butoxyéthanol, hydroxyde de sodium, surfactants
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantFourre-tout
- ECCNEAR103
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairNe clignote pas
- Qualité alimentaireA1
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.20.1104
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858085603
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- ParfumButyle doux
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesPlanchers en béton, surfaces en maçonnerie, moteurs graisseux et équipement
- CUP_NON10690858085600
Aperçu
- Sans phosphates; la mousse faible se rince rapidement et complètement; la formule puissante est efficace avec les saletés les plus tenaces