Motion
210785
Zeposector-S II
N° D’ARTICLE MI07688721
N° MFR210785
Prix5,558.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Zeposector-S II
N° D’ARTICLE MI07688721
N° MFR210785
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
Prix5,558.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Longueur
    23.5 po
  • Poids net de remplissage
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Largeur
    23.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    EPA ID 1021-2670-1270
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Tue les stades accessibles ou exposés des insectes
  • Type de produit chimique
    Insecticide
  • Couleur
    Incolore
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • Inflammabilité
    Modérément inflammable
  • Qualité alimentaire
    F1
  • Formulaire
    Liquide
  • Base de formule
    Solvant
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Normes de l’industrie respectées
    Enregistré par l’EPA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    210785
  • Numéro CUP du fabricant
    690858210777
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Agent résiduel dans le produit
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Antiparasitaires ciblés
    Mouches domestiques, mouches aux fruits, moustiques, mites volantes, moucherons, coquerelles, poissons d’argent, crickets, araignées, pépins de granaire, pépites de riz, mites de grain angourois, coléoptères de farine confus
  • CUP_NON
    690858210777

Aperçu

Description du fabricant
210785 ZEPOSECTOR S II 55GL
  • Acceptable pour une utilisation dans les usines alimentaires; haute résistance; tue les insectes qui volent, rampent et qui sont associés au grain