Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Poids net1.178 lb
- Grade NLGI2
- Hauteur totale9.3 po
- Longueur totale2.2 po
- Largeur totale2.2 po
- Durée de conservation10 ans
Détails
- ApplicationLubrifie les joints, protège la machinerie, les joints sanitaires, les pièces de pompe, les chariots, les roulettes et toutes les autres pièces de la manipulation des aliments
- Type de baseAluminium
- CouleurBlanc
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCartouche
- Point de chute500 °F
- ECCNEAR99
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireAdhésif, lisse
- Code d’harmonisation2710.19.3500
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858301406
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Quantité du colis50 par caisse
- ParfumLégère
- Sans solvantNon
- Plage de température0°F à 350 °F
- CUP_NON10690858301403
- Résistance à l’eauOui
Aperçu
- Approuvé pour une utilisation dans les installations de transformation des aliments où un contact accidentel avec les aliments peut se produire; protège l’équipement de la rouille; assure la lubrification d’une grande variété de pièces mobiles; propriétés supérieures de quatre billes EP et d’usure de l’anit