Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Poids1.638 lb
Détails
- Teneur en alcoolNon
- Teneur en ammoniacNon
- ApplicationPeut être utilisé sur les moteurs, les pièces, la machinerie et les taches des planchers en béton. Enlève également la poussière et la graisse des freins des enjoliveurs de roue et des roues métalliques
- Type de fluide automobileSolvant dégraissant
- Type de produit chimiqueSolvant
- Teneur en chloreNon
- Type de nettoyantSolvant
- CouleurAmbre
- ConcentrationRTU
- InflammabilitéIninflammable (CSMA)
- Point d’éclairS.O.
- Action de mousseOui
- À utiliser avecAutomobile
- FormulaireAérosol
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858361301
- Répond aux normes de l’industrie parNA
- Quantité du colis12 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris Amides, coco, N,N-bis(hydroxyéthyl), 2,2'-iminodiéthanol, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, qui est/sont reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer
- ParfumAgrumes
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationOui
- Surfaces nettoyéesmoteurs, pièces, machines et taches de béton, enjoliveurs de roue et roues métalliques
- CUP_NON10690858361308
Aperçu
- Élimine la graisse et la saleté tenaces; distribue une mousse épaisse et stable qui prolonge le temps de contact, en particulier sur les surfaces verticales; se rince facilement des surfaces à l’eau ou à la vapeur; respecte les règlements CARB pour les catégories de dégraissant pour moteur et d’usage général; ne contient aucun solvant chloré