Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Poids net0.963 lb
- Hauteur totale9.75 po
- Largeur totale2.63 po
- Poids0.963 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationRéduit la friction et le grincement
- Type de produit chimiqueLubrifiant
- CouleurIncolore
- CompositionSolvant
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- ECCNEAR102
- Caractéristiques et avantagesIl ne tache pas, ne contient pas de solvants de chlore et peut être utilisé comme lubrifiant avec un contact accidentel avec les aliments dans les usines de transformation des aliments.
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireH1
- FormulaireAérosol
- Code d’harmonisation3403.19.5000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro de stock du fabricant678501
- Numéro CUP du fabricant690858024602
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsLubrifiants
- ParfumHydrocarbure
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationOui
- Surfaces nettoyéesPeut être utilisé comme lubrifiant avec contact accidentel avec les aliments dans les usines de transformation des aliments
- CUP_NON10690858678505
Aperçu
- Il ne tache pas, ne contient pas de solvants de chlore et peut être utilisé comme lubrifiant avec un contact accidentel avec les aliments dans les usines de transformation des aliments.